E[M]-75 クリスタルホース耐摩E型 タイガースポリマー 57051847

クリスタルホース耐摩E型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内径(Φmm)76.2±1.5
長さ(m)50
外径(Φmm)90.8
内容量1本注文コード57051847品番E[M]-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

耐摩・アース線入り

用途
粉体・粒体の輸送用
鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用
材質樹脂(ホース内面)透明流体空気(圧縮空気を除く)・粉体長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)76.2±1.5呼び径75外径(Φmm)90.8許容曲げ半径(mm)800許容圧力(MPa)0.4(20℃)特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする