曜日別特売
No.26400 ミニルーターLS50 PROXXON(プロクソン) 57051933

No.26400 ミニルーターLS50 PROXXON(プロクソン) 57051933
No.26400 ミニルーターLS50 PROXXON(プロクソン) 57051933
No.26400 ミニルーターLS50 PROXXON(プロクソン) 57051933

ミニルーターLS50

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード57051933品番No.26400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

低速、ハイトルクミニルーター

用途金属磨き等、低速での加工が可能電源(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2300~4500 スピードコントロール付長さ(mm)250質量(g)400付属品ドリルチャック、専用トランス(No.26505 電源トランスMT50)、コレットチャック(Φ2.35mm用)、スパナ消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする