曜日別特売
1212317 のぼり うどん P・O・Pトレーディング 57051946

のぼり うどん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容たらいうどん
たらいうどん
うどん (赤) 白波 -UDON-
うどん (白) 歌麿 -UDON-
うどん いらっしゃいませ (ベージュ) 白波
うどん (ベージュ) 歌麿 UDON
セルフうどん SELF UDON 白波
セルフうどん SELF UDON 歌麿
のぼり 安くて、旨いうどん屋です。 うどん イラスト
稲庭うどん
かすうどん
鍋ホルうどん
鳴門細麺うどん
半田うどん
卓袱うどん
ひもかわうどん
内容量1枚注文コード57051946品番1212317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様【仕立】三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容たらいうどん縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする