タイガースポリマー
クリスタルホース耐油F型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
長さ(m)
20
20
50
呼び径
100
50
65
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57052136
品番
F[Y]-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐油
用途
鉱油、動植物油、アルコールなどの搬送
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~50
呼び径
100
許容曲げ半径(mm)
1500
許容圧力(MPa)
0.3(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600