曜日別特売
ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766

ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766
ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766
ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766
ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766
ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766
ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766
ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766
ECI-BR3117M リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換 エコリカ 57052766

リサイクルインク ブラザー対応 LC3117互換

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マゼンタ
内容量1個注文コード57052766品番ECI-BR3117M
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

brother(ブラザー)用 LC3117シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合MFC-J5630CDW / MFC-J6580CDW / MFC-J6583CDW /MFC-J6980CDW / MFC-J6983CDW種別リサイクルマゼンタ質量(g)55.8エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×145×24メーカー純正品番LC3117Mインク顔料純正品番LC3117MRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 016

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 伝票発行
有限会社大徳卸売・小売業

互換性インクですが純正品と変わらず不具合の発生無し。
使用済みカートリッジ回収に協力したいが近隣の回収BOXが不明

対象商品 : 72922536
2024-07-01
用途: 色々な書類
有限会社石匠

色々な書類作りに使用しました。純正とかわらず使用できました。

対象商品 : 57052748
2023-06-07
用途: 印刷用に使用
運輸・通信業

使用頻度が高い為インクのコスト下がりたいへん良好です

対象商品 : 72922536
2024-02-15
用途: 印刷時
建設業・工事業

当日出荷と書いてあったが当日発送ではなかった
残念。。。
当日発送できないこともあると記載あったができないなら当日発送マークは外してほしい

対象商品 : 72922536
2022-04-30
用途: 印刷
日本防災合同会社医療・福祉・介護関連業

品質、価格共に満足しています。おすすめの一品です。

対象商品 : 57052748
2022-02-23
用途: プリンターに
マイスターワークスAGS自動車・二輪車・自転車関連業

近所の電気屋さんでは取り寄せになるのでいつもモノタロウさんで購入しています。
高画質な写真をプリントアウトすることはないですが、伝票などを印刷する分には全く問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする