曜日別特売
S1133/41 エントリーモデル 電動シェーバー シリーズ1000 フィリップス 57053868

エントリーモデル 電動シェーバー シリーズ1000

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57053868品番S1133/41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

簡単なお手入れでしっかり剃れるエントリーモデル。自動研磨システム搭載の27枚のパワーカット刃。常にシャープな剃り味を実現。ワンタッチで簡単にヘッドがオープン。サッと水洗いできて、いつでも清潔。

電源充電・交流式本体質量(g)175使用電源(V)AC100-240本体寸法(mm)奥行70使用時間約40分充電時間8時間本体高さ(mm)161本体幅(mm)58使用可能回数約13回商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57053868
2022-08-15
用途: 普段のヒゲ剃りに
サービス業

エントリーモデルは以前(約10年前)ホームセンターで購入したものを
使っていましたが、本体はまったく問題なかったけれど充電コードが
経年で加水分解してボロボロしてきたのを機にコレを買いました。
上位機種を見ればキリありませんが「髭を剃る」基本性能は
十分です。フィリップス独特の回転刃3つが昔から好きなもので、
他社の高速回転刃と違ってこのユルさが肌に心地良いです。

2022-07-21
用途: 毎朝
その他業種

これから、注文する予定で、すごく楽しみです。
モノタロウさんの商品は、最高です。
安心して、購入する事ができます。
これからも愛用していきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする