曜日別特売
WUP4-506-0.4T4 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所) 57054184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台電圧(V)三相400使用液多少の異物(JISB8362)を含む汚水・汚物水注文コード57054184品番WUP4-506-0.4T4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,800

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。

用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4モーター出力(kW)0.4電源(V)三相400電圧(V)三相400周波数(Hz)60全揚程(m)11.5/5吐出量(m3/min)0.05/0.25使用液多少の異物(JISB8362)を含む汚水・汚物水トラスコ品番171-7429質量(kg)8電流(A)1.1モーター乾式水中モータ、三相400V電源コード(m)6残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
注意
※水中ポンプ単独で単独自動運転を実施される場合はL型(自動型)自動交互非常時並列運転を実施される場合はL型(自動型)、LN(自動交互型)2台を運用下さい。(LN型での単独使用はできません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38443275
2019-10-21
用途: 雨水ますの排水
有限会社岩泉地所

13年ほど使いましたが やっと壊れました、 頑丈です。信頼しまた買いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする