曜日別特売
QL-H1631 Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ 57056153

Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57056153品番QL-H1631
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。

材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする