ナベヤ
MCツーリングブロック(5軸対応タイプ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
500
300
500
寸法B(mm)
320
270
320
寸法C(mm)
600
400
600
寸法D(mm)
250
100
150
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57056223
品番
TB5X06-25032
参考基準価格(税別)
¥785,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
ベース寸法(mm)
500
全高(mm)
320
質量(kg)
319
付属品
アイボルト
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
600
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
280
寸法F(mm)
30
寸法G(Φmm)
Φ50
寸法H(mm)
寸法をご指定下さい。
寸法I(mm)
寸法をご指定下さい。
寸法J(mm)
寸法をご指定下さい。
仕様
適応機械テーブルサイズ(参考):Φ600~700
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません