曜日別特売
YSO160-300QAS1 ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤ 57058165

ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)300全幅(mm)160注文コード57058165品番YSO160-300QAS1
参考基準価格(税別)¥840,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C全幅(mm)160ロータリーテーブルRCD170(T溝仕様)サポートテーブルST170A質量(kg)30寸法W(mm)160寸法D(mm)248寸法L(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする