曜日別特売
YSO320-450QAS2 ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤ 57058375

ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)450全幅(mm)320注文コード57058375品番YSO320-450QAS2
参考基準価格(税別)¥960,000販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C全幅(mm)320ロータリーテーブルRCD300(T溝仕様)+αサポートテーブルST250A+α質量(kg)91寸法W(mm)320寸法D(mm)377寸法L(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする