曜日別特売
YTO200-500QAS1 ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤ 57058445

ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)500全幅(mm)200注文コード57058445品番YTO200-500QAS1
参考基準価格(税別)¥870,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

背の高いワークに適しています。
子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。)
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C全幅(mm)200ロータリーテーブルRWE(A)-200サポートテーブルTS160(P)質量(kg)52寸法W(mm)200寸法D(mm)256寸法L(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする