曜日別特売
YSI250-450PAS2 ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ 57062119

ゆりかごセット イケールタイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)450全幅(mm)250注文コード57062119品番YSI250-450PAS2
参考基準価格(税別)¥439,000販売価格(税込)¥482,680
販売価格(税別)
438,800

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。

材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)250ロータリーテーブルRCD250(T溝仕様)サポートテーブルST250A質量(kg)43寸法W(mm)250寸法D(mm)314寸法L(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする