曜日別特売
YDI200-450PAS1 ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ 57062295

ゆりかごセット イケールタイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)450全幅(mm)200注文コード57062295品番YDI200-450PAS1
参考基準価格(税別)¥428,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。

材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)200ロータリーテーブルDDRT200XサポートテーブルNDST200質量(kg)25寸法W(mm)200寸法D(mm)256寸法L(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする