曜日別特売
YT200-400SB2 ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤ 57063187

ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
質量(kg)79
ロータリーテーブルRDS-200
内容量1枚注文コード57063187品番YT200-400SB2
参考基準価格(税別)¥404,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。

材質S50C質量(kg)79RoHS指令(10物質対応)対応ロータリーテーブルRDS-200サポートテーブルTS160(P)ゆりかごセット プレートサイズ(幅)(mm)200ゆりかごセット プレートサイズ(全長)(mm)400
注意
※本製品の外寸、取付穴やキー溝の位置・個数は、ロータリーテーブル及びサポートテーブルの仕様によって異なります。
※取付する機械テーブルの仕様によっても異なります。詳細はお問い合わせください。
※上記により、型式が同一でも仕様や価格が異なる事がございます事ご了承ください。
※掲載している質量、価格は参考となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする