曜日別特売
YF140-248SPL ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ ナベヤ 57063826

ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプフラット
質量(kg)8
内容量1枚注文コード57063826品番YF140-248SPL
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
材質S50Cタイプフラット長さ(mm)248幅(mm)150高さ(mm)30質量(kg)8付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする