ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
タイプT溝<br /><br />(3本 溝巾14)
質量(kg)44
内容量1枚注文コード57063905品番YF235-530TPLG
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
タイプ
T溝
(3本 溝巾14)
材質S50C長さ(mm)530幅(mm)240高さ(mm)50質量(kg)44付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする