曜日別特売

ボックスパラレル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)200タイプ研削、6面、2BOX注文コード57064404品番BP273PP
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。
No.の( )は注文製作品です。

材質FC250全長(mm)610質量(kg)92タイプ研削、6面、2BOX全幅(mm)200全高(mm)200寸法A(mm)200寸法F(mm)0.025寸法D(mm)25寸法E(mm)21表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)200寸法C(mm)610寸法G(mm)0.03熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする