マグネットチャックセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法A(mm)320
寸法B(mm)965
内容量1セット注文コード57065786品番MTB310HD70S1
参考基準価格(税別)¥1,405,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。
メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。
具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、
下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう
お願い申し上げます。[約1.1MB]

材質SS材磁極サイズ (Φmm)70磁極数30吸着力(N)6150(磁極当たり)吸着力(kN)(全面)184付属品コントローラー:NMC-100定格電流(A)15.2質量(kg)114寸法A(mm)320寸法B(mm)965寸法C(mm)51寸法D(Φmm)Φ70RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする