曜日別特売

マグワークサポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57065987品番MWS-R76A-45
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

歪んだワークのサポート。ビビリ易いワークのサポート。

質量(kg)1.3寸法A(mm)76寸法D(mm)3寸法B(mm)45寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする