ナベヤ
ベース固定用ナット150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
36
24
30
36
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57066529
品番
150-50
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
適合機種
511-5,6・512-5,6・513-5,6
材質
SM490
質量(g)
50
寸法A(mm)
36
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
M24×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません