付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304質量(kg)0.21寸法L(mm)26寸法H(mm)26.5寸法A(mm)31寸法F(mm)12寸法D(mm)45~60寸法E(mm)50表面処理411:亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法C(mm)47寸法P(mm)6寸法M(mm)9寸法N(mm)M6×1.0寸法I(mm)30.5寸法J(mm)30.5寸法G(mm)18寸法K(mm)34.5寸法Q(mm)1.5寸法R(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.8締付力(kN)1.5全長×全高(mm)215×38