曜日別特売

トグルフッククランプS311-L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法A(mm)28
寸法B(mm)37
寸法C(mm)25~60
内容量1個注文コード57066583品番311-2-L
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304質量(kg)0.18寸法L(mm)M4×0.7寸法H(mm)24.5寸法A(mm)28寸法F(mm)15寸法D(mm)25寸法E(mm)13表面処理311:亜鉛メッキ寸法B(mm)37寸法C(mm)25~60寸法P(mm)1.5寸法N(mm)6寸法O(mm)5.5寸法I(mm)10~14寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19寸法K(mm)23寸法Q(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2締付力(kN)1.5全長×全高(mm)170×58

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする