付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304質量(kg)0.34寸法L(mm)M6×1.0寸法H(mm)31寸法A(mm)39.5寸法F(mm)25寸法D(mm)35寸法E(mm)19表面処理311:亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法C(mm)35~70寸法P(mm)2.2寸法N(mm)7.5寸法O(mm)6.5寸法I(mm)16寸法J(mm)21寸法G(mm)25寸法K(mm)30寸法Q(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)3.2締付力(kN)2.2全長×全高(mm)210×67