曜日別特売

シロダンプ(防振パッド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法A(mm)75
寸法B(mm)75
寸法C(mm)25
質量(g)105.6
105.6
79.1
149.3
48
24.2
19.8
22.1
49.7
88.4
198.8
353.5
46.9
187.7
422.4
750.9
17.6
39.7
70.5
158.7
282.1
35.1
140.6
316.3
562.2
15.9
35.7
63.4
142.7
253.7
66.4
265.4
597.3
10.6
23.8
42.3
95.2
169.2
21.3
85.3
192
5.8
13
23.1
52
92.5
10.8
43.1
96.9
4.7
18.9
42.4
75.4
8.8
35.2
内容量1枚注文コード57066994品番GSP500-075-25
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シロダンプ
エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。
シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。
衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。
オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体
機械損失係数は0.46~0.61
衝撃による固体伝播音の低減
シロディン、シロマーとの組合せも可能
輸送時の衝撃吸収
防振・防音用部材
ショックアブソーバー

種類GSP500寸法A(mm)75寸法B(mm)75寸法C(mm)25面積(cm2)56許容荷重(N)950~1890質量(g)105.6RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする