フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法A(mm)260
寸法B(mm)R5
寸法C(mm)95
寸法F(mm)65
内容量1本注文コード57068184品番FKPT08-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

アンカー打ちが不要な固定プレートです。
床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。
金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。
BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。)
保有するフットジャッキに後付けできます。
施工には特別な工具が不要です。
100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。
※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。
※2:フットジャッキ4本に設置した場合。
[動画はこちらから]
商品紹介
取扱い説明

材質
金具:SUS304
、耐震マット:ウレタンエラストマー
適合フットジャッキ(ネジ径)(Φmm)M8適合フットジャッキ(最大パッド径)(Φmm)~140耐震マットcm275耐震マット性能(kN)(ネジ径)(Φmm)2.6(※1)耐震マット性能(kN)(最大パッド径)(Φmm)1.8(※1)対応設備質量(kN)~5(※2)質量(kg)0.8寸法A(mm)260寸法B(mm)R5寸法C(mm)95寸法D(mm)75寸法E(mm)30寸法F(mm)65寸法G(mm)35~60寸法H(mm)10~35寸法I(mm)25寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする