モールドバイス口金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法A(mm)154
内容量1組(2枚)注文コード57068385品番MBV150-JA
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

金型プレートの加工に最適です。
口開きが大きく、早送り機構となっております。
従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。
本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。
同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。
※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。
追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。

適合機種MBV150ねじ径M10付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本寸法A(mm)154寸法B(mm)67寸法C(mm)14寸法D(mm)90寸法E(mm)35寸法F(mm)11寸法G(mm)18寸法H(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする