ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)500注文コード57069207品番YTO16R-500SAS
参考基準価格(税別)¥487,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

背の高いワークに適しています。
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C全幅(mm)160ロータリーテーブルRWE(A)-160サポートテーブルTS135(P)質量(kg)29寸法W(mm)160寸法D(mm)248寸法L(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする