ナベヤ
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
79
69
74
79
83
88
124
93
99
104
110
155
163
171
178
186
ロータリーテーブル
GT200
CK160
GT200
MK200
MK250
GT320
RWE(A)-160
RWA-250
RWA-320
CNC180
CNC321
JNC170
JNC200
TNC200
BNC320
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57074825
品番
YK20G-400SB
参考基準価格(税別)
¥404,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質
S50C
質量(kg)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロータリーテーブル
GT200
サポートテーブル
TSR142A
ゆりかごセット プレートサイズ(幅)(mm)
200
ゆりかごセット プレートサイズ(全長)(mm)
400
注意
※本製品の外寸、取付穴やキー溝の位置・個数は、ロータリーテーブル及びサポートテーブルの仕様によって異なります。
※取付する機械テーブルの仕様によっても異なります。詳細はお問い合わせください。
※上記により、型式が同一でも仕様や価格が異なる事がございます事ご了承ください。
※掲載している質量、価格は参考となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません