ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)163
ロータリーテーブルRWA-320
内容量1枚注文コード57075184品番YT32R-400SB
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。

材質S50C質量(kg)163RoHS指令(10物質対応)対応ロータリーテーブルRWA-320サポートテーブルTS210(P)ゆりかごセット プレートサイズ(幅)(mm)320ゆりかごセット プレートサイズ(全長)(mm)400
注意
※本製品の外寸、取付穴やキー溝の位置・個数は、ロータリーテーブル及びサポートテーブルの仕様によって異なります。
※取付する機械テーブルの仕様によっても異なります。詳細はお問い合わせください。
※上記により、型式が同一でも仕様や価格が異なる事がございます事ご了承ください。
※掲載している質量、価格は参考となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする