ナベヤ
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ロータリーテーブル
MR200 or GT200
MR200 or GT200
RCD200
RWE(A)-200
DDRT200X
CNC180 or CNC202
JNC200
DDR
T-200A
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57075936
品番
YKO200-200KTAS
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質
ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)
14.7
全幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロータリーテーブル
MR200 or GT200
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません