曜日別特売
J0840 透明 両面テープ No.539R ニトムズ 57076636

J0840 透明 両面テープ No.539R ニトムズ 57076636
J0840 透明 両面テープ No.539R ニトムズ 57076636
J0840 透明 両面テープ No.539R ニトムズ 57076636

透明 両面テープ No.539R

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(60巻)
テープ幅(mm)30
内容量1ケース(60巻)注文コード57076636品番J0840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。

用途
基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
透明テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材ポリプロピレンフィルム質量(g)125粘着力(N/10mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応適合用途透明主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: ポスター掲示

イベントポスターの掲示に役立っています。
きっとりくっついて、
撤去の際は糊残りなしです。

対象商品 : 03335543
2023-10-19
用途: 素材を仮固定する際使用。
製造業

粘着なくなった際、貼替た時ちぎれることなくはがすことが出来る。
はがしの際のイライラが軽減しました。

対象商品 : 03335525
2021-03-08
用途: 後でキレイに剥がす必要がある場合の接着に使用

窓ガラスやステンレスなどに貼り、後で綺麗に剥がせる両面テープを探していてこれを見つけ、もう20年以上使い続けています。但し、窓ガラスに貼りっぱなしはNG!1年くらいで取り替えましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 03335534
2021-02-01
用途: 間仕切りのカーテンに、塩ビの断熱裏カーテン貼り付け。
不動産業

幅といい、取り回しもちょうどいいです。貼ってすぐなら張り直しもできるので助かります。はがした後べたべたしないところもお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 06732171
2020-06-28
用途: 自作ステッカーの接着用
製造業

自作ステッカーにラミをして剥がれ防止に絵柄よりも大きめにカットするので、この透明の
両面テープを使えば、はみ出した透明のラミ部分が張った時に目立たないので、ずっと使い
続けています。テープ自体の接着力は強く雨風にも影響ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 03335534
2018-08-11
用途: 窓ガラスの防寒対策
農・林・水産業

冬になると、窓ガラスに霜が付くのでアクリル板を貼付けて防寒、まだ寒さのシーズン迎えてませんが、剥がせる両面テープなので脱着可能かな?と思い使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 03335552
2018-07-05
用途: 機械加工用の 製品セット
製造業

糊残りも少ないし 強度的にも満足ですが 夏、冬では
少し強度が変わります。

対象商品 : 03335534
2018-06-29
用途: 電気設備の銘板作成に使用
個人のお客様

2mm厚のアクリルにフィルム張りスプレーを吹き付け、透明両面テープを張り、ネームランドで作成した銘板を貼り付けて、空気抜きをしてアクリル付きの銘板を作ります。透明度もありきれいで、屋内なら10年以上たっても変わらない状態です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする