曜日別特売
J0120 人工芝固定用両面テープ No.525K ニトムズ 57076819

J0120 人工芝固定用両面テープ No.525K ニトムズ 57076819
J0120 人工芝固定用両面テープ No.525K ニトムズ 57076819
J0120 人工芝固定用両面テープ No.525K ニトムズ 57076819

人工芝固定用両面テープ No.525K

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(40巻)
テープ幅(mm)30
内容量1ケース(40巻)注文コード57076819品番J0120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。

用途
人工芝の敷きこみ固定に。
トタンなど、屋根板金の補強に。
オーディオ機器の共振止めに。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)1基材粘着力44N/20mm、22.0N/10mm主な用途床材固定用質量(g)560剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06588601
2023-01-16
用途: バルコニーの人工芝貼りに使用
医療・福祉・介護関連業

購入したのは初めてでした。ボンドの部分が溶けて??ベロベロになっていました。テープ自体が湾曲している状態だったので、大丈夫か心配になりました。使ってみると専用でしたので、しっかり人工芝を貼ることができました。コスパ的にも良いと思いました。やはり専用のものの購入をおすすめします。

対象商品 : 06588601
2022-03-18
用途: 人工芝の施工
有限会社 交河鉄工所製造業

接着力は、強く、満足しています。
途中で少し足りなくなり 仕方なく 近くのホームセンターで人工芝用強力両面テープを買いましたが、接着力は、全く弱く満足出来るものではありませんでした。
本商品は、素晴らしいと思いました。

対象商品 : 57076819
2021-07-28
用途: 保育園のバルコニー人工芝の設置
社会福祉法人はなぞの会教育・研究機関

大変使用しやすく、粘着力が高く、安心して利用できます。

対象商品 : 06588617
2019-06-20
用途: アスファルトの上に敷いて野球の練習に使用
不動産業

粘着力も強くしっかりと固定できています。スーツで作業をしてしまい新しい服にくっついてしまったことは後悔してます。

対象商品 : 06588601
2018-09-23
用途: 屋外人工芝接着

すごい接着力でした。多少固まった接着剤みたいな触り心地で使用しやすかったです。

対象商品 : 06588617
2015-07-31
用途: 人工芝固定用

人工芝がしっかりと固定出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする