J2523 ビニルテープ No.21 ニトムズ 57076943

J2523 ビニルテープ No.21 ニトムズ 57076943
J2523 ビニルテープ No.21 ニトムズ 57076943

ビニルテープ No.21

(103件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(200巻)
テープ長さ(m)20
内容量1ケース(200巻)注文コード57076943品番J2523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。

用途
電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力1.81N/10mm、5.1N/25mm使用温度範囲(℃)10~60主な用途電気絶縁用質量(g)90伸度(%)100以上JIS規格JIS C 2336対SUS粘着力(N/10mm)1.81引張強度(N/25mm)52.6引張強度(N/10mm)35.9粘着力(N/25mm)5.1絶縁破壊電圧(kV/mm)61.2巻戻し力(N/25mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性、初期粘着性
注意
※38、50mm幅は非JIS品です。
※カッターまたはハサミを使用して切断してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 固定、マスキング作業
製造業

ニトムズさんのビニルテープはこちらだけでなく他の幅も愛用させていただいております。耐久性も高く安心して使っています。

2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

電気工事から車の配線作業に大活躍です。使う場所によって、モノタロウさんのを使ったりです。

対象商品 : 37918343
2025-06-20
用途: 電線巻き
合同会社つばめ防災建設業・工事業

よく伸びて巻きやすく粘着もまあまあいいんちゃいます

2025-05-30
用途: 施工箇所の実施済か未実施の確認の目印
建設業・工事業

使用量が多く、単価が安いので経費節減になった。色種類が多く作業別に目印出来て管理しやすい。

2025-03-19
用途: カバーの補強と絶縁
自動車・二輪車・自転車関連業

絶縁用のビニルテープですが凍結防止カバーの補強にも使っています。

2024-12-11
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長年の使用や保管でも経年劣化が少ないので、二トムズ製を指名買いしています。
同時期に購入した他のビニールテープは粘着剤が劣化でベタベタになっていたのに二トムズ製は普通に使えます。

2が参考にしています
2025-02-20
用途: 多用途

ビニルテープは消耗品で多用途に使うので、常に予備が必要。
値段も安いし、購入総額調整時に便利。

2024-10-26
用途: ケーブル接続時の絶縁
有限会社アスコ通信特機

気温が低くても伸びてくれるので巻きやすいです。
長さも10mで外形が小さいので狭い場所でも大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする