J1300 ハンディカット多用途強力両面テープ ニトムズ 57077433

ハンディカット多用途強力両面テープ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(180巻)
テープ幅(mm)10
内容量1ケース(180巻)注文コード57077433品番J1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。

用途
ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力35.0N/25mm、13.0N/10mm主な用途多用途厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33428726
2023-05-03
用途: モールの貼り付け

粘着力もそこそこあり、気に入ってリピート購入しています。もう少し安いと尚いいのですが・・・

対象商品 : 33428753
2022-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

色々な箇所に使えて非常に便利です。
普段は手では切らないですが、精度を求めない箇所には
さっと手でも切れるので使いやすいです。
そこそこ粘着力もありおすすめです。

対象商品 : 33428735
2022-07-11
用途: 材料の接着の補助として
有限会社池田工務店建設業・工事業

既存のジプトーンに合板を張る作業に使用。ボンド等と併用して使用したが、厚みと粘着性のバランスが良く採用。
ムサシ(ホームセンター)で取り扱っているが、相当数必要だったのでモノタロウで購入。
注文してからすぐに納入され満足でした。

対象商品 : 33428753
2022-09-15
用途: 板貼り
株式会社 米森金属工業製造業

よく注文させてもらっています。使い勝手もいいです。

対象商品 : 37051621
2021-08-17
用途: リフォーム工事に

厚手で強力に付きます。サイズも豊富でリーズナブルな価格で良いです。★

2021-04-13
用途: かなりの強粘着
卸売・小売業

ダンボール同士を接着するのに重宝してます。
薄テーブで強粘着、さらに手でもちぎれるという三要素が購入の決め手です。

対象商品 : 37051621
2021-02-23
用途: 想像以上の粘着力
卸売・小売業

ダンボール同士を接着するのに紙薄が気になりましたが杞憂に終わりました。かなり強力な接着力に脱帽です。またリピします。

対象商品 : 33428717
2021-12-04
用途: アルミ板の固定
卸売・小売業

扱いやすく非常に使い勝手が良かったです。また使いたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする