ニトムズ
多用途厚手両面テープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(48巻)
1個
1ケース(60巻)
1ケース(48巻)
1ケース(30巻)
幅(mm)
30
25
30
50
テープ幅(mm)
30
25
30
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(48巻)
注文コード
57078526
品番
J0170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.5N/20mm
主な用途
多用途
幅(mm)
30
質量(g)
320
長さ(m)
15
厚さ
厚手
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ