曜日別特売
J0180 多用途厚手両面テープ ニトムズ 57078535

多用途厚手両面テープ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(30巻)注文コード57078535品番J0180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.4基材粘着剤ゴム系粘着力7.5N/20mm主な用途多用途幅(mm)50質量(g)550長さ(m)15厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630256
2025-05-17
用途: 修理

溶接など手間をかけずに両面テープで一時的に修理や消耗部品の交換ができるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする