曜日別特売
J1260 超強力両面 AH9012 ニトムズ 57078544

超強力両面 AH9012

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)
内容量1ケース(60巻)注文コード57078544品番J1260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,900
販売価格(税別)
99,000

JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します
耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます

用途
各種建材・住設部品の固定に
自動車用外装部品の接着・固定に
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系質量(g)220粘着力(N/10mm)22RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630317
2015-10-12
用途: 鈑金 パネル貼り付け、スポイラー貼り付けなど

価格以上の働きをしてくれる優れた両面テープです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする