信和自動車工業
日野用ガセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
ボルト固定用(日野取付可)
注文コード
57078876
品番
13MBH50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
根太用のガセットになります
用途
トラック床下及びシャーシと縦根太を締結する為の金具
材質
鉄
形状
プレス型
色
黒(カチオン付)
仕様
ボルト固定用(日野取付可)