曜日別特売
680ST2R+680STBF+680STUC ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型) 信和自動車工業 57079007

 

680ST2R+680STBF+680STUC ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型) 信和自動車工業 57079007
680ST2R+680STBF+680STUC ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型) 信和自動車工業 57079007
680ST2R+680STBF+680STUC ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型) 信和自動車工業 57079007
680ST2R+680STBF+680STUC ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型) 信和自動車工業 57079007

ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組仕様2連リング式(タテ型)注文コード57079007品番680ST2R+680STBF+680STUC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体・受け・押えの3点セットの商品になります

用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用材質ステンレスSUS304表面処理#400研磨相当バー全長(mm)156仕様2連リング式(タテ型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする