398KGLBGL 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 57079217

 

398KGLBGL 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 57079217
398KGLBGL 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 57079217
398KGLBGL 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 57079217
398KGLBGL 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 57079217
398KGLBGL 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 57079217
398KGLBGL 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 57079217
398KGLBGL 牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア) 57079217

牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード57079217品番398KGLBGL
参考基準価格(税別)¥8,328販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。
スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。
手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。
保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。
小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。
手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。
手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。
縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。

用途
MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
サイズL材質【手首】牛漉き革機能耐熱入数(双)1仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン材質(甲)牛漉き革材質(掌側)牛革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57079208
2023-09-07
用途: TIG溶接アーク溶接
株式会社 山本工作所

まだ新しいので、使い続けると手になじみ使いやすくらると思う。

対象商品 : 57079217
2021-04-07
用途: 溶接担当より依頼
株式会社遠藤製作所製造業

溶接担当従業員からの依頼で発注
耐熱手袋は少ないようで選べるほどありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする