林
日本製 180匁 フェイスタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(600枚)
1セット(5枚)
1ケース(600枚)
色
イエロー
ブルー
ピンク
イエロー
グリーン
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
57080436
品番
FC071103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
日本製で180匁のシンプルカラータオル。まとめ買いもできます。
用途
普段の生活に。銭湯、お風呂などの温浴施設やレジャー施設などに。
色
イエロー
質量(g)
約56/枚
長さ(cm)
34×85
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
56
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。