FC071104 日本製 180匁 フェイスタオル 林 57080445

日本製 180匁 フェイスタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(600枚)
グリーン
内容量1ケース(600枚)注文コード57080445品番FC071104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

日本製で180匁のシンプルカラータオル。まとめ買いもできます。

用途普段の生活に。銭湯、お風呂などの温浴施設やレジャー施設などに。グリーン質量(g)約56/枚長さ(cm)34×85混率(%)綿100質量(g/枚)56
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする