ゼブラ
SY-0.5芯 黒 1本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57080865
品番
P-RSY5-BK
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
適合
ブレンU0.5
全長(mm)
111.1
最大径(Φmm)
4.4
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応