曜日別特売
CDM2C20TF-25Z1-V-A96-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TF-】 SMC 57081160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2C20TF-25Z1-V-A96-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TF-】 SMC 57081160
CDM2C20TF-25Z1-V-A96-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TF-】 SMC 57081160

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TF-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ個数2オートスイッチ種類有接点オートスイッチ注文コード57081160品番CDM2C20TF-25Z1-V-A96-XB24
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つきストローク(mm)25最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)【オートスイッチ】DC5V使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05配線(出力)【オートスイッチ】3線(NPN相当)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ種類有接点オートスイッチロッド先端形状ロッド先端おねじロッド先端金具1山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする