SXN15038.49 ジェットストリーム スタンダード 0.38mm? uni(三菱鉛筆) 57081276

ジェットストリーム スタンダード 0.38mm?

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ソフトパープル
内容量1本注文コード57081276品番SXN15038.49
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

ソフトパープルインク色ボール径(Φmm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(軸)ソフトパープル繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする