uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム 3色 スリムコンパクト 0.5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(軸)
ネイビー
ブラック
ボルドー
ネイビー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57081556
品番
SXE3JSS05.9
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。携帯しやすい”スリムでコンパクト”な軸デザインで、1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
色
ネイビー
インク色
黒、赤、青
ボール径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(軸)
ネイビー
繰り返し・詰め替え
対応