GA-HG046 これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ) 57081958

GA-HG046 これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ) 57081958
GA-HG046 これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ) 57081958
GA-HG046 これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ) 57081958

これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57081958品番GA-HG046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。
◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。
◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。
◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。
◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。

用途
蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。
吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。
適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
注意
※水栓のメーカーにより合わない場合がありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする