曜日別特売
GA-LD008 これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ) 57082089

GA-LD008 これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ) 57082089
GA-LD008 これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ) 57082089
GA-LD008 これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ) 57082089
GA-LD008 これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ) 57082089
GA-LD008 これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ) 57082089

これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード57082089品番GA-LD008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。
◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。
◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。
◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。

用途
洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。
付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス長さ(mm)930使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
注意
※直接真下排水には使用しないでください。
※購入前に洗濯機排水口のサイズを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする