曜日別特売
BMC-3-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMC-3-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082114
BMC-3-1 Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン フジトク 57082114

Wフェルールフィッティング MC 遠壁ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)2.5
適合管外径(Φmm)3
ねじ1/8
内容量1個注文コード57082114品番BMC-3-1
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじ1/8適合管外径(Φmm)3寸法H(mm)38寸法A(mm)45寸法F(mm)14寸法D(mm)15寸法E(mm)2.5寸法B(mm)11寸法G(mm)12パネル厚(mm)10パネル穴径(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする